曜日別特売
- フルーツ青汁45包 3g×45包 新日配薬品 62551388

フルーツ青汁45包 3g×45包

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3g×20セット)注文コード62551388品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,378
販売価格(税別)
29,980

フルーツ味で青汁と感じさせない、飲みやすい青汁です。

賞味期限2年カロリー(kcal)7.71原材料還元麦芽糖(国内製造)、大麦若葉粉末、デキストリン、マンゴーピューレ、クマ笹粉末、ケール粉末、豆乳粉末(マルトース、豆乳)、抹茶粉末、りんご繊維(セラミド含有)、コーンスターチ、さとうきび食物繊維、豚プラセンタエキス末、マルトデキストリン、植物発酵エキス(加工黒糖、大根、人参、その他)、スピルリナ、明日葉粉末、ごま若葉粉末、桑葉粉末、生姜粉末、ボタンボウフウ粉末、ゴーヤ粉末、ごぼう粉末、植物性乳酸菌(殺菌)、豚エラスチン、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、りんご果汁、洋ナシ果汁、グレープフルーツ果汁、パッションフルーツ果汁、レモン果汁、赤ブドウ果汁、ストロベリー果汁、パイナップル果汁、マンゴー果汁、ライチ果汁、オレンジ果汁、キウイフルーツ果汁、もも果汁、ブルーベリー果汁、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、香料、酸味料、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・りんご・豚肉・バナナ・ごま・カシューナッツ・アーモンド・さけ・オレンジ・キウイフルーツ・ももを含む)栄養成分たんぱく質0.23g、脂質0.06g、炭水化物2.57g、糖質2.21g、食物繊維0.36g、食塩相当量0.002g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする