大塚製薬
大塚製薬の 食品
大塚製薬の 健康食品
大塚製薬の 栄養補助食品
ファイブ ミニ ゼリー 180g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180g×24個)
注文コード
62551729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,584
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
食物センイを手軽に補給。
保存方法
常温
賞味期限
9ヶ月
カロリー(kcal)
80
原材料
砂糖(国内製造)、洋なし果汁、ポリデキストロース、寒天、酸味料、ビタミンC、香料、増粘多糖類、トマト色素
再生紙使用マーク
適合