カロリーメイトゼリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(215g×24個) 注文コード62551738 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

5大栄養素をすっきり飲みやすいゼリーで

カロリー(kcal)200 アレルギーりんご、ゼラチン 香味アップル味 原材料砂糖(国内製造)、りんご果汁、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、ホエイタンパク、デキストリン、食用植物油脂、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天、酸味料、香料、増粘多糖類、乳化剤 栄養成分エネルギー200kcal/タンパク質8.2g/脂質4.4g/炭水化物33.2g(糖質31.2g/食物繊維2g)/食塩相当量0.08g/カルシウム200mg/マグネシウム50mg/リン175mg(備考)/ビタミンA 385μg/ビタミンB1 0.6mg/ビタミンB2 0.7mg/ビタミンB6 0.7mg/ビタミンB12 1.2μg/ナイアシン6.5mg/パントテン酸2.4mg/葉酸120μg/ビタミンD2.8μg/ビタミンE3.2mg/カリウム53mg(分析値)/水分含有量78.5% 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする