凄麺 尾道中華そば 115g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(115g×12個) 注文コード62551799 品番-
参考基準価格(税別)¥3,336 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

表面はツルツル、中はモチモチのゆでたての旨さを追求したノンフライ麺で、尾道中華そばの特徴である平打麺を再現しています。尾道で昔から食されている中華そばのスープを再現しました。

種類カップ麺 シリーズ凄麺 カロリー(kcal)358 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(しょうゆ、たん白加水分解物、動物油脂、食塩、チキンエキス、香辛料)、かやく(豚脂、味付豚肉、メンマ、ねぎ)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、酒精、カラメル色素、かんすい、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 入数(個)12 栄養成分たんぱく質10.0g、脂質12.0g、炭水化物52.6g、食塩相当量7.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする