メイン画像

1/4減速器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62551959 品番RG-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アタッチメントとモータの中間に接続して使います。
回転速度1/4に減速し、トルクを4倍にアップします。
低速高トルク研磨加工やドリリング作業時に使用します。

用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業 トラスコ品番723-5470 材質ステンレス 減速比1/4 寸法(mm)41.9 寸法(Φmm)18.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする