メイン画像

セラファイバー砥石チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62552038 品番 60511
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。
弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。
ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります

用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。 トラスコ品番534-4720 長さ(mm)50 幅(mm)4 粒度120# 厚さ(mm)1 バイオレット 入数(本)2
注意
※別売専用チップホルダにクランプして使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする