60515 セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ) 62552081

メイン画像

セラファイバー砥石チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度1200#
幅(mm)4
内容量1個注文コード62552081品番60515
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。
弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。
ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります

用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。トラスコ品番534-4214長さ(mm)50幅(mm)4粒度1200#厚さ(mm)1レッド入数(本)2
注意
※別売専用チップホルダにクランプして使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする