メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 砥石
NSK(ナカニシ)の セラミック砥石
セラファイバー砥石チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62552196
品番
60553
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。
粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途
仕上げ研磨用
トラスコ品番
534-4679
長さ(mm)
50
粒度
400#
色
オレンジ
径(Φmm)
3
注意
※別売専用チップホルダにクランプして使用してください。