※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば 日清食品 62552307 - 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば 日清食品 62552307 - 日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば 日清食品 62552307

日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(142g×12個) 注文コード62552307 品番-
参考基準価格(税別)¥3,252 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

昆布とかつおが上品に調和しただしと丸大豆醤油のうまみが後を引く味わい深いつゆに、あとのせサクサク天ぷらが入った特盛天ぷらそば。
彩り七味がつきました。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種別そば 質量(g)159 種類即席カップめん シリーズどん兵衛 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×80×166 内容量(g)142 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:490ml アズワン品番65-0481-55 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、わかめ、七味唐辛子、たん白加水分解物、こんぶ調味料、こんぶ粉末)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、pH調整剤、ベニコウジ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆を含む) アレルギーえび,小麦,そば,卵,乳,ごま,大豆 入数(個)12 栄養成分(1食142g)当たり)エネルギー:715kcal、たんぱく質:14.4g、脂質:37.2g、炭水化物:80.6g、食塩相当量:6.7g、ビタミンB1:0.45mg、ビタミンB2:0.39mg、カルシウム:214mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする