メイン画像

天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 刃径(Φmm)2 注文コード62552467 品番11735
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は形状・刃径・刃長など44種類から選べます 他の種類を見る

精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。
切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。

用途
電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。
超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。
トラスコ品番407-4496 軸径(Φmm)3 形状 粒度100# 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 刃径(Φmm)2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする