いつものおみそ汁小松菜

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8.3g×60個) 注文コード62552797 品番-
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,126
販売価格(税別)
6,598

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)31 原材料米みそ(国内製造)、こまつな、油揚げ、風味調味料、でん粉、オニオンエキスパウダー、こんぶエキスパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む) 栄養成分たんぱく質1.9g、脂質0.95g、炭水化物3.6g、食塩相当量1.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする