減塩いつものおみそ汁長なぎ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8.5g×10個) 注文コード62552815 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ

種類レトルト食品 カロリー(kcal)31 原材料米みそ(国内製造)、豆乳、ねぎ、デキストリン、乾燥ねぎ、風味調味料、でん粉、乾燥わかめ、かつお節粉末、しょうゆ、酵母エキスパウダー、こんぶ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) 栄養成分たんぱく質1.5g、脂質0.47g、炭水化物5.1g、食塩相当量1.1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする