アマノフーズ
アマノフーズの 食品
アマノフーズの レトルト/インスタント食品
アマノフーズの 味噌汁/お吸い物
減塩いつものおみそ汁とうふ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10.3g×10個)
注文コード
62552824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,186
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
39
原材料
豆腐(国内製造)、米みそ、ねぎ、調合みそ、デキストリン、風味調味料、乾燥わかめ、でん粉、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、こんぶ粉末/調味料(アミノ酸等)、安定剤(加工デンプン)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
栄養成分
たんぱく質2.3g、脂質0.9g、炭水化物5.4g、食塩相当量1.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。