メイン画像

電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62552826 品番 14105
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 トラスコ品番407-1801 粒度325# 厚さ(mm)0.35 穴径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数(枚)1 外径(Φmm)30
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする