いつものおみそ汁贅沢豚汁

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5g×10個) 注文コード62552894 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398

具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)51 原材料豚肉(スペイン又は日本)、麦みそ、調合みそ、水煮ごぼう、にんじん、オニオンソテー、ねぎ、乾燥マッシュポテト、風味調味料、野菜エキスパウダー、砂糖、ポークエキス、でん粉・デキストリン混合物、豚脂加工品、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) アレルギー本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。 栄養成分たんぱく質3g、脂質1.8g、炭水化物5.8g、食塩相当量1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
昼食時
木ノ下金属工業株式会社 様

お客様がいらした時の昼食に使っています。アマノフーズさんは美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする