いつものおみそ汁贅沢しじみ(赤だし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15g×10個) 注文コード62552903 品番-
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)25 原材料しじみ(国産)、調合みそ、ねぎ、風味調味料、でん粉・デキストリン混合物、発酵調味料、しじみエキス、魚介エキスパウダー、さば節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にえび・小麦・乳成分・いか・さば・大豆を含む) アレルギー本品製造工場ではかに・卵を含む製品を生産しています。 栄養成分たんぱく質1.6g、脂質0.51g、炭水化物3.5g、食塩相当量1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする