メイン画像

電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62553000 品番 14171
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。

用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。 トラスコ品番407-2440 軸径(Φmm)2.34 形状ディスク 粒度320# 全長(mm)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃長(mm)0.5 刃径(Φmm)22 入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする