減塩きょうのスープ 五目中華スープ5食

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36.5g×24個) 注文コード62553016 品番-
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥10,042
販売価格(税別)
9,298

まるでつくりたてのおいしさをきょうもあしたもお楽しみいただける、ストックできるスープです。減塩タイプ。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)30 原材料デキストリン、還元水あめ、しょうゆ、鶏ガラエキスパウダー、でん粉、食塩、香辛料、ごま油、かにエキス、チキンエキス、オイスターエキス、醸造酢、砂糖、酵母エキスパウダー、たんぱく加水分解物、具(鶏卵、ほうれんそう、キャベツ、きくらげ、魚肉練り製品)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンドガム)、セルロース、着色料(紅麹、アナトー、カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー本品製造工場ではえびを含む製品を生産しています。 栄養成分たんぱく質1.3g、脂質0.94g、炭水化物4g、食塩相当量0.92g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする