アマノフーズ
アマノフーズの 食品
アマノフーズの カップ麺
アマノフーズの その他カップ麺
にゅうめんすまし柚子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(13g×4個)
注文コード
62553025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,036
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。国産手延べ素麺、国産具材使用
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
50
原材料
かつお節昆布抽出液、でん粉、還元水あめ、食塩、かつおエキス、みりん、しょうゆ、酵母エキスパウダー、風味調味料、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料、具(そうめん、ほうれんそう、鶏卵、しいたけ、ゆず)/酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・かに・乳成分を含む製品を生産しています。
入数(個)
4
栄養成分
たんぱく質2.2g、脂質0.7g、炭水化物8.7g、食塩相当量1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。