メイン画像

セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62553045 品番 14699
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。
レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり、研削性に優れています。
一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ちながら最後まで使い切ることができます。

用途フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等の研磨加工。 トラスコ品番407-2445 軸径(Φmm)3 形状 幅(mm)3 粒度170# 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)13 砥粒ダイヤモンド 入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする