メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-5189
注文コード
62553718
品番
37065
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。
トラスコ品番
407-5189
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
53
軸長(mm)
37
ねじ頭径(mm)
12
ねじ径(Φmm)
6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。