メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-6479
注文コード
62553727
品番
37068
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。
トラスコ品番
407-6479
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
70
軸長(mm)
40
ねじ頭径(mm)
10
ねじ径(Φmm)
6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。