メイン画像

軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62553806 品番 42547
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。

用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 トラスコ品番407-1783 軸径(Φmm)3 形状 粒度80# 全長(mm)53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 外径(Φmm)13 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする