メイン画像

セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 外径(Φmm)3 粒度220# 注文コード62553901 品番42751
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は形状・外径・粒度など23種類から選べます 他の種類を見る

セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。
シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。

用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。 トラスコ品番407-2517 軸径(Φmm)3 形状 粒度220# 全長(mm)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)30 外径(Φmm)3 入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする