メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
球
外径(Φmm)
6
粒度
220#
注文コード
62553928
品番
42755
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・外径・粒度
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。
シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途
穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。
トラスコ品番
407-1767
軸径(Φmm)
3
形状
球
粒度
220#
全長(mm)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
30
外径(Φmm)
6
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。