メイン画像

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62554260 品番 43241
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。 トラスコ品番407-3110 粒度80# 砥材WA 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 入数(枚)10 外径(Φmm)39 刃厚(mm)0.7
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする