メイン画像

ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62554628 品番 46401
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。
被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
トラスコ品番407-4551 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)5 粒度80# 全長(mm)46 レッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 硬さミディアム 外径(Φmm)2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする