プリンストン
プリンストンの PCパーツ
プリンストンの メモリ
PC4-21300(DDR4-2666)288PIN UDIMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62555685
品番
PDD4/2666-8GX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
増設用メモリーモジュール。PC4-21300(DDR4-2666)対応のデスクトップ用です。
容量
16GB(8GB 2枚組)
規格
DDR4-2666
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-21300
メモリーインターフェイス
UDIMM