メイン画像

ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62555705 品番 47767
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。
高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。

用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。 トラスコ品番407-1825 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)17 粒度320# 全長(mm)47 ブラウン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 硬さミディアム 外径(Φmm)6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする