メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62555721
品番
47768
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。
高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
用途
チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。
トラスコ品番
407-5833
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
17
粒度
600#
全長(mm)
47
色
ブルー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
外径(Φmm)
6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。