メイン画像

ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62555739 品番 48012
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
トラスコ品番407-4499 形状ホイール 幅(mm)1 粒度120# グリーン 穴径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数(枚)10 硬さミディアム 外径(Φmm)22 砥粒WA
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする