M2Mアダプタ用外部アンテナ01

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62555843 品番PA-EA-ANT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組

適合機種EA01A 使用温度範囲(℃)-20〜60 ケーブル長(m)5 固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする