USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。