USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62555886 品番GP-CCU325A05M/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。

ホワイト コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)50 特性ALTモード対応、データ伝送 伝送速度(Gbps)最大20 USBタイプUSB3.2(Gen2×2) 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする