曜日別特売
48314 ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ) 62555958

メイン画像

ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)40
粒度220#
内容量1パック注文コード62555958品番48314
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
トラスコ品番407-5133形状ホイール幅(mm)6粒度220#オリーブ穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)3外径(Φmm)40砥粒WA
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする