メイン画像

ファイバーサンダーホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62556010 品番 48503
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番407-0427 粒度320# 厚さ(mm)5 レッドブラウン 穴径(Φmm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数(枚)10 外径(Φmm)20
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする