曜日別特売
48523 ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 62556089

メイン画像

ファイバーサンダーホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度320#
レッドブラウン
外径(Φmm)30
穴径(Φmm)2.5
内容量1パック注文コード62556089品番48523
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番407-1738粒度320#厚さ(mm)5レッドブラウン穴径(Φmm)2.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(枚)10外径(Φmm)30
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする