メイン画像

ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62556299 品番 48604
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。
カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番407-3108 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度400# グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)15 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする