メイン画像

ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62556457 品番 48624
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番407-5881 軸径(Φmm)3 幅(mm)14 粒度400# グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)20 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする