メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62556780
品番
48810
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
サビやすり傷の修正やボカシ作業。
ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。
トラスコ品番
407-5823
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
240#
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
25
入数(本)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。