メイン画像

フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62556929 品番 48961
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。
溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。
円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。 トラスコ品番407-0435 幅(mm)1.5 粒度120# ブラウン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数(枚)5 外径(Φmm)25
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※過度の加工圧力や曲げにより、不織布が取付金具からねじ切れる場合があります。押さえ過ぎや曲げ過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする