ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの ケーブル
ATENの DisplayPortケーブル
DisplayPort ver1.4 ケーブル(3m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62556997
品番
2L-7D03DP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
DisplayPortケーブル。2L-7D03DP-1は、32.4Gbpsのデータ転送をサポートし、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプ
オス - オス