メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62557245
品番
49021
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
用途
曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに
トラスコ品番
407-3133
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
粒度
150#
色
バイオレット
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
50
入数(本)
2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。