メイン画像

ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62557297 品番 49027
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。

用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに トラスコ品番407-1020 軸径(Φmm)6 幅(mm)40 粒度320# グレー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)70 入数(本)2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする