メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62557306
品番
49031
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。
先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途
パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。
トラスコ品番
407-0421
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
粒度
120#
色
ライトブラウン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
50
入数(本)
2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。