メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フラップホイール
フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62557376
品番
49223
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。
フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。
常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途
金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。
トラスコ品番
407-1005
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
15
粒度
120#
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
15
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。