メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フラップホイール
フラップサンダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62557690
品番
49329
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。
フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。
常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途
端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。
トラスコ品番
407-5178
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
60#
全長(mm)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
40
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。