コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ソフトリングドットB罫50枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
5号(A6)
注文コード
62557697
品番
ス-SV351BT-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
中紙:上質紙、表紙/表:PP(D色)、色透明PP(LB色)、裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズ
5号(A6)
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
148×105
行数
21
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
6
色(表紙)
黒