メイン画像

スリットフラップサンダー (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62557839 品番 49388
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。
短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。

用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。 トラスコ品番407-2412 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度60# 全長(mm)65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)50
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする