メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62557936
品番
49460
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
カートリッジサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49464、49465、49466、49467、49468
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番
407-0980
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
全長(mm)
55
品番
【適合カートリッジサンダー】49464〜49468
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
外径(Φmm)
22
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。